1 St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.01 µF 400 V/DC 5 % 10 mm (L x B x H) 13 x 4 x 9 mm MKS Kondensatoren Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensat...
Metallisierter Polyester-Folienkondensator, Typ=RND 150HMEF400W10J0N200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=30 mm, Höhe=18 mm, Kapazität=1 µF, Leiterabstand=22...
Kapazität = 36µF Spannung = 500V dc Toleranz = 10% Serie = C4AQ Der metallisierte Folienkondensator der Serie KEMET C4AQ aus 36uF mit einer rechteckigen Kunststoffbox, die mit Harz gefüllt ist. Der...
Jianghai FCCA3DL397KL136031CE3-JEE0060 1 St. MKP-Folienkondensator SnapIn 390 µF 1100 V 10 % (Ø x L) 86 mm x 141 mm Folien-Kondensator FCC Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): SnapIn ...
100er Pack TDK B32529-C104-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 63 V/DC 10% 5mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 x 6.5mm 1St./Pack Für Standard-Anwendungen, selbstheilend. Schichttechnologie bei Ra...
Kemet R413F11000000M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 1 nF 300 V 20 % 10 mm (L x B x H) 13 x 4 x 9 MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Draht · ...
Metallisierter Polyester-Folienkondensator, Typ=RND 150HMEF250P22J0F200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=13 mm, Höhe=13 mm, Kapazität=220 nF, Leiterabstand=...
Kapazität = 1.5µF Spannung = 1.1kV dc Toleranz = 5% Serie = C4AQ Der metallisierte Folienkondensator der Serie KEMET C4AQ aus Polypropylen mit 1,5 uF und einer rechteckigen Kunststoffbox mit Harz. ...