Motorkondensator, Typ=RND 150CBB602.5UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=2.5 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC=...
Bei metallisierten Kondensatoren werden dünne Aluminiumschichten (ca. 0,03 µm) als Elektrode auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Bei einem Durchschlag verdampft durch den Kurzschlußstrom der dünn...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB602.5UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=2.5 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC...
Kemet R46KR447000M1M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 4.7 µF 275 V 20 % 27.5 mm (L x B x H) 32 x 22 x 37 MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Dr...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6020UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=42 mm, Kapazität=20 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=73 mm, Nennspannung AC=45...