100er Pack TDK B32560-J6473-K MKT-Folienkondensator radial bedrahtet 47 nF 400 V/AC 10% 7.5mm (L x B x H) 9 x 3.2 x 6.5mm 1St./Pack Schicht-Kondensator mit extrem kleinen Abmessungen, selbstheilend...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6010UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=34 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=60 mm, Nennspannung AC=45...
Kemet R413N31000000M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 100 nF 300 V 20 % 22.5 mm (L x B x H) 26.5 x 8.5 mm x 17 MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelement...
Wima MP 3R-Y2 2200pF 20% 300V RM15 1 St. Funk Entstör-Kondensator MP3R-Y2 radial bedrahtet 2200 pF 300 V/AC 20 % 15 mm (L x B x H) 19 x 5 x 13 mm Funk Entstör-Kondensatoren Serie MP3R-Y2 Technische...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6010UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=34 mm, Kapazität=10 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=60 mm, Nennspannung AC=4...
Kemet R46KI22200001M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 22 nF 275 V 20 % 15 mm (L x B x H) 18 x 5 x 11 MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Draht ...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6012UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=34 mm, Kapazität=12 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=70 mm, Nennspannung AC=45...
Kemet R46KI21000001M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 10 nF 275 V 20 % 15 mm (L x B x H) 18 x 5 x 11 MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Draht ...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6012UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=34 mm, Kapazität=12 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=70 mm, Nennspannung AC=4...
Kemet R46KI24700001M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 47 nF 275 V 20 % 15 mm (L x B x H) 18 x 5 x 11 MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Draht ...
Bei metallisierten Kondensatoren werden dünne Aluminiumschichten (ca. 0,03 µm) als Elektrode auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Bei einem Durchschlag verdampft durch den Kurzschlußstrom der dünn...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6014UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=36 mm, Kapazität=14 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=70 mm, Nennspannung AC=45...