Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6030UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=42 mm, Kapazität=30 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=93 mm, Nennspannung AC=4...
Kemet R82EC1100DQ50K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 1 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Drah...
Kemet R82EC1100AA50K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 1 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Drah...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB603UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=3 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC=450 ...
Kemet R82EC1220DQ50K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 2.2 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Dr...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB603UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=3 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC=450...
Kemet R82EC1220AA50K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 2.2 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Dr...