Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6014UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=36 mm, Kapazität=14 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=70 mm, Nennspannung AC=45...
Kemet R46KI23300001M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 33 nF 275 V 20 % 15 mm (L x B x H) 18 x 5 x 11 MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Draht ...
Bei metallisierten Kondensatoren werden dünne Aluminiumschichten (ca. 0,03 µm) als Elektrode auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Bei einem Durchschlag verdampft durch den Kurzschlußstrom der dünn...
Bei metallisierten Kondensatoren werden dünne Aluminiumschichten (ca. 0,03 µm) als Elektrode auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Bei einem Durchschlag verdampft durch den Kurzschlußstrom der dünn...
Wima MKS 4 0,01uF 10% 400V RM7,5 1 St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.01 µF 400 V/DC 10 % 7.5 mm (L x B x H) 10 x 3 x 8.5 mm Folienkondensatoren Serie MKS 4 Technische Daten: Anschluss (B...
Kemet R46KI322050M2K+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 220 nF 275 V 20 % 15 mm (L x B x H) 18 x 7.5 mm x 13.5 mm MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemen...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6016UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=40 mm, Kapazität=16 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=70 mm, Nennspannung AC=45...
Kemet R46KI310000M1M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 100 nF 275 V 20 % 15 mm (L x B x H) 18 x 5 x 11 MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Draht...
Bei metallisierten Kondensatoren werden dünne Aluminiumschichten (ca. 0,03 µm) als Elektrode auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Bei einem Durchschlag verdampft durch den Kurzschlußstrom der dünn...