Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6080UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=50 mm, Kapazität=80 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=120 mm, Nennspannung AC=...
Kemet R82EC2680AA60K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 68 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Dra...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB608UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=34 mm, Kapazität=8 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=60 mm, Nennspannung AC=450 ...
Wima MKS4C053306F00KSSD 1 St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 33 µF 63 V/DC 10 % 27.5 mm (L x B x H) 31.5 x 15 x 26 mm Folienkondensatoren Serie MKS 4 Technische Daten: Anschluss (Bauelement...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB608UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=34 mm, Kapazität=8 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=60 mm, Nennspannung AC=450...
X2-Kondensator, Typ=RND 150J472K330L150D1, AC-Nennspannung X2=330 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, DC-Nennspannung X2=-888, Höhe=11 mm, Kapazität=4...