Bei metallisierten Kondensatoren werden dünne Aluminiumschichten (ca. 0,03 µm) als Elektrode auf eine Kunststofffolie aufgedampft. Bei einem Durchschlag verdampft durch den Kurzschlußstrom der dünn...
Wima MKS4G024702E00KSSD 1 St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.047 µF 400 V/DC 10 % 7.5 mm (L x B x H) 10.3 x 5 x 10.5 mm Folienkondensatoren Serie MKS 4 Technische Daten: Anschluss (Bauele...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB604.5UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=30 mm, Kapazität=4.5 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=55 mm, Nennspannung AC=...
Kemet R82EC1330DQ50K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 3.3 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Dr...
Wima MKS4G026803C00KSSD 1 St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.068 µF 400 V/DC 10 % 10 mm (L x B x H) 13 x 4 x 9 mm Folienkondensatoren Serie MKS 4 Technische Daten: Anschluss (Bauelemente)...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6040UF450VB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=50 mm, Kapazität=40 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=93 mm, Nennspannung AC=45...
Kemet R82EC1330AA50K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 3.3 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Dr...
Wima MKS4G031003F00KSSD 1 St. MKS-Folienkondensator radial bedrahtet 0.1 µF 400 V/DC 10 % 10 mm (L x B x H) 13 x 5 x 11 mm Folienkondensatoren Serie MKS 4 Technische Daten: Anschluss (Bauelemente):...
Motorkondensator, Typ=RND 150CBB6040UF450VCB, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=45 mm, Kapazität=40 µF, Lebensdauer=3000 h, Länge=93 mm, Nennspannung AC=4...
Kemet R82EC1470DQ50K+ 1 St. Polyester-Kondensator radial bedrahtet 4.7 nF 100 V 10 % 5 mm (L x B x H) 7.2 x 2.5 mm x 6.5 mm MKP-Funkentstör-Kondensator Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Dr...