Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C44P-R Folienkondensator 120μF ±10% / 1 kV dc, 440 V ac, Schraubmontage Raster 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1829004
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PKGR6120RASK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 120µF
Spannung = 1 kV dc, 440 V ac
Montageart = Bolzenmontage
Toleranz = ±10%
Serie = C44P-R
Anschlussraster = 28mm
Tiefe = 65mm
Höhe = 197mm
Abmessungen = 65 Dia. x 197mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung
Betriebstemperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Kapazität:
120µF
Spannung:
1 kV dc, 440 V ac
Montageart:
Bolzenmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
C44P-R
Anschlussraster:
28mm
Tiefe:
65mm
Höhe:
197mm
Abmessungen:
65 Dia. x 197mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Schraubbefestigung
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 1829004, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C44PKGR6120RASK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
€ 5,90*
ab € 50,40*
€ 54,20*
Lager 108
9
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 79,89*
47 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 56,79*
€ 92,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 18 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 27 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück ( entspricht € 719,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.