Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornell-Dubilier 940C Folienkondensator 100nF ±10% / 2kV dc, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7441451
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     940C20P1K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 2kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = 940C
Länge = 34mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 7mΩ
Abmessungen = 21 (Dia.) x 34mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie 940C. Runde, axial bedrahtete Polypropylenfolienkondensatoren haben zwei metallisierte Elektroden. Diese Serie verfügt über niedrige ESR-Eigenschaften mit ausgezeichneten Hochfrequenz- und Hochspannungsfähigkeiten. Hohe dV/dt Hoher Impulsstrom Niedrige Induktivität Selbstheilung Geeignet für Snubber-Anwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
2kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
940C
Länge:
34mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
7mΩ
Abmessungen:
21 (Dia.) x 34mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 7441451, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Cornell-Dubilier, 940C20P1KF, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,60*
€ 7,82*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,16*
€ 8,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.