Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CX417de 1200 x 1200DPI Laser A4 30Seiten pro Minute Multifunktionsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CX417de 1200 x 1200DPI Laser A4 30Seiten pro Minute Multifunktionsgerät
Lexmark CX417de 1200 x 1200DPI Laser A4 30Seiten pro Minute Multifunktionsgerät
Artikel-Nr.:
     CM-GS68L9C
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     28DC561
EAN/GTIN:
     0734646642934
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Ein MFP mit vollem Funktionsumfang. Mit PANTONE®-Farbgenauigkeit.

Der Lexmark CX417de Farb-MFP bietet Zuverlässigkeit, Sicherheit, optionalen WLAN-Druck sowie Mobile Printing, Duplexdruck und Netzwerkanbindung bei einer Ausgabekapazität von 30 Seiten pro Minute.

4 Jahre Garantie

Für ein zusätzliches Maß an Sicherheit: Die 4-Jahres-Garantie von Lexmark.

Unabhängig Drucken von unterwegs

Schnelle Druck-, Kopier- und Scangeschwindigkeiten mit bis zu 32 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und Farbe plus Ausgabe eines einseitigen Farbdokuments in nur 11,5 Sekunden. Produzieren Sie „in-house“ professionelle Farbdrucke nach Bedarf. Mit 512 MB erweiterbarem Speicher und einem schnellen Dual-Core-Prozessor erzielen Sie außerdem überlegene Druckgeschwindigkeiten.

Professionelle Farbabstimmung

Der Austausch vordefinierter Farben von Lexmark und die PANTONE®-Kalibrierung erleichtern die Entwicklung eines konsistenten Markenbilds dank der präzisen Abstimmung von Farben.

Unterbrechungsfreie Erledigung von Aufträgen

Die Zuführungskapazität lässt sich für unterbrechungsfreies Arbeiten mit einem optionalen zweiten Fach auf bis zu 1.450 Blatt erhöhen.

Zuverlässige Leistung

Drucken Sie im Handumdrehen bis zu 10.000 Seiten pro Monat und reduzieren Sie die Anzahl der Wartungsunterbrechungen dank modernster Papierhandhabung.

Mobile Printing

Verwenden Sie die Lexmark App „Mobile Print“ auf einem beliebigen iOS- oder Android-Gerät oder AirPrint auf einem beliebigen iOS-Produkt.

Intelligenter Touchscreen

Über den 10,9-cm-Farb-Touchscreen sind Sie in der Lage, Druckaufträge problemlos zu verwalten und Workflow-Lösungen zu steuern.
Weitere Informationen:
/Energie/Typ Mobiles Gerät:
2.6 kWh/Woche
/Energie/Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
600 W
/Energie/Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
640 W
/Energie/Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Scannen:
55 W
/Energie/Stromverbrauch (Standby):
35 W
/Energie/Stromverbrauch (Sleep-Modus):
3 W
/Druckgeschwindigkeit/Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4</US Letter):
30 Seiten pro Minute
/Druckgeschwindigkeit/Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
/Druckgeschwindigkeit/Druckersprachen (Standard):
PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3,XPS
/Druckgeschwindigkeit/Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4</US Letter):
30 Seiten pro Minute
/Druckgeschwindigkeit/Druckgeschwindigkeit Duplex (A4</US Letter):
15 Seiten pro Minute
/Druckgeschwindigkeit/Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal):
10.5 s
/Druckgeschwindigkeit/Erste ausgegebene Seite (Farbe):
11.5 s
/Eingangskapazität/Kapazität der Papiereingabe (Standard):
250 Blätter
/Eingangskapazität/Art der Papierzuführung:
Papierfach
/Eingangskapazität/Kapazität der Papiereingabe (maximal):
1450 Blätter
/Eingangskapazität/Eingabekapazität des automatischen Vorlagenwechslers:
50 Blätter
/Eingangskapazität/Anzahl der Standard-Papierfächer:
1
/Eingangskapazität/Anzahl der Papierzuführungen max.:
4
/Technische Details/Duplex:
Ja
/Design/Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
/Bildschirm/Anzeige:
Ja
/Bildschirm/Bildschirmdiagonale:
4.3 Zoll
/Bildschirm/Touchscreen:
Ja
/Bildschirm/Farbdisplay:
Ja
/Geräuschemissionen/Geräuschpegel Kopierbetrieb:
50 dB
/Geräuschemissionen/Geräuschpegel Ruhemodus:
16 dB
/Geräuschemissionen/Geräuschpegel Druckbetrieb:
49 dB
/Geräuschemissionen/Scannerbetriebsgeräuschspegel:
50 dB
/Geräuschemissionen/Duplexdruck Geräuschpegel:
51 dB
/Geräuschemissionen/Geräuschpegel Silent Mode:
44 dB
/Papierbehandlung/Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
/Papierbehandlung/Medientypen der Standardpapierzuführung:
Kartenstapel, Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
/Papierbehandlung/ISO-A-Formate (A0...A9):
A4,A5
/Papierbehandlung/Medientypen der Multifunktionszuführung:
Etiketten, Normales Papier, Transparenzen
/Papierbehandlung/Nicht-ISO Druckmedienformate:
Executive, Folio, Legal, Brief, Oficio, Universal
/Papierbehandlung/JIS B-Seriengröße (B0...B9):
B5
/Papierbehandlung/Standard Kassette Mediengewicht:
60 - 176 g/m²
/Leistung/Drucktechnologie:
Laser
/Leistung/Drucken:
Farbdruck
/Leistung/Kopieren:
Farbkopieren
/Leistung/Scannen:
Farbscan
/Leistung/Faxen:
Farbfaxen
/Leistung/Maximale Auslastung:
75000 Seiten pro Monat
/Leistung/Duplex:
Kopieren, Drucken, Scannen
/Leistung/Arbeitszyklus (empfohlen):
800 - 6000 Seiten pro Monat
/Leistung/Eingebauter Prozessor:
Ja
/Leistung/Anzahl Prozessorkerne:
2
/Leistung/Prozessor-Taktfrequenz:
800 MHz
/Betriebsbedingungen/Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 80 %
/Betriebsbedingungen/Temperaturbereich in Betrieb:
16 - 32 °C
/Betriebsbedingungen/Höhe bei Betrieb:
0 - 2896 m
/Netzwerk/Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
/Netzwerk/Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
/Netzwerk/Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS,LEAP,PEAP,SNMP,SNMPv3,SSL/TLS,TTLS
/Speichermedien/RAM-Speicher:
512 MB
/Speichermedien/RAM-Speicher maximal:
2560 MB
/Zertifikate/Energy Star-zertifiziert:
Ja
/Zertifikate/Entspricht Blauem Engel:
Ja
/Zertifikate/Zertifizierung:
ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER
/Ausgabeleistung/Kapazität der Papierausgabe (Standard):
150 Blätter
/Ausgabeleistung/Max. Ausgabekapazität:
150 Blätter
/Ausgabeleistung/Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgangskapazität:
50 Blätter
/Software/Unterstützte Windows-Betriebssysteme:
Ja
/Software/Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Fedora 14,Fedora 15,Fedora 16,Fedora 17,Linux Mint 10,Linux Mint 11,Linux Mint 12,Linux Mint 13,Red Flag Desktop 6.0,Red Hat Enterprise Linux WS 4.0,Red Hat Enterprise Linux WS 5.0,Red Hat Enterprise Linux WS 6.0,SUSE Linux Enterprise Desktop 10,SUSE Linux Enterprise Desktop 11,Ubuntu 11.04,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Ubuntu 12.10
/Software/Unterstützte Server-Betriebssysteme:
SUSE Linux Enterprise Server 10,SUSE Linux Enterprise Server 11,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64
/Gewicht & Abmessungen/Breite:
444 mm
/Gewicht & Abmessungen/Tiefe:
558 mm
/Gewicht & Abmessungen/Höhe:
470 mm
/Gewicht & Abmessungen/Gewicht:
27390 g
/Gewicht & Abmessungen/Verpackungsbreite:
558 mm
/Gewicht & Abmessungen/Verpackungstiefe:
594 mm
/Gewicht & Abmessungen/Verpackungshöhe:
567 mm
/Gewicht & Abmessungen/Paketgewicht:
31430 g
/Anschlüsse und Schnittstellen/Standard-Schnittstellen:
Ethernet, USB 2.0
/Anschlüsse und Schnittstellen/USB-Anschluss:
Type A/Type B
/Anschlüsse und Schnittstellen/Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
/Scannen/Scanner-Typ:
Flachbett & ADF
/Scannen/Optische Scanauflösung (schwarz):
1200 x 600 ppi
/Scannen/Optische Scanauflösung (Farbe):
600 x 600 ppi
/Scannen/Scannen zu:
E-Mail, FTP, PC, USB
/Scannen/Scangeschwindigkeit (Farbe):
32 Seiten pro Minute
/Scannen/Scangeschwindigkeit (schwarz):
32 Seiten pro Minute
/Scannen/Duplex Scangeschwindigkeit (Farbe):
14 Seiten pro Minute
/Scannen/Duplex scangeschwindigkeit (black):
14 Seiten pro Minute
/Scannen/Unterstützte Bildformate:
JPEG XR,JPG,TIF
/Scannen/Unterstützte Dokumentenformate:
PDF,XPS
/Scannen/Scantechnologie:
CCD
/Kopieren/Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, schwarz, A4):
30 Kopien pro Minute
/Kopieren/Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
30 Kopien pro Minute
/Kopieren/Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
10.8 s
/Kopieren/Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
11.6 s
/Kopieren/Duplexkopiengeschwindigkeit (Letter,Schwarz):
15 Seiten pro Minute
/Fax/Faxübertragungsgeschwindigkeit:
3 Sekunde/Seite
/Fax/Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,17*
€ 371,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,84*
€ 365,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,20*
€ 348,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
57X9016
ab € 61,03*
Zubehör
Lexmark
57X9012
ab € 76,78*
Zubehör
Lexmark
57X9101
ab € 60,76*
Zubehör
Lexmark
70C0Z10
ab € 181,76*
Zubehör
Lexmark
70C0Z50
ab € 247,37*
Zubehör
Lexmark
C540X75G
ab € 8,90*
Zubehör
Lexmark
71B20C0
ab € 87,10*
Zubehör
Lexmark
71B20Y0
ab € 86,77*
Zubehör
Lexmark
71B20M0
ab € 86,98*
Zubehör
Lexmark
71B20K0
ab € 82,08*
Zubehör
Lexmark
71B2HM0
ab € 113,65*
Zubehör
Lexmark
71B2HK0
ab € 131,87*
Zubehör
Lexmark
71B2HC0
ab € 112,65*
Zubehör
Lexmark
71B2HY0
ab € 113,56*
Zubehör
Lexmark
71B0H20
ab € 141,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.