Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark CS/CX 417, 517 Rückgabe-Tonerkassette - Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark CS/CX 417, 517 Rückgabe-Tonerkassette - Magenta Bild 1
Lexmark CS/CX 417, 517 Rückgabe-Tonerkassette - Magenta Bild 1
Artikel-Nr.:
     C688-71B2HM0
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     71B2HM0
EAN/GTIN:
     734646641937
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Lexmark CS/CX 417, 517 Rückgabe-Tonerkassette - Magenta

Konstant hohe Bildqualität. Zuverlässig über die gesamte Lebensdauer. Überragende Nachhaltigkeit. Innovatives „schüttelfreies” Drucksystem. Erhalten Sie kostenlose Verbrauchsmaterialien mit Lexmark Rewards.

Leistungsmerkmale

  • Farblaser
  • Reichweite: 3.500

Allgemeine Daten

  • Teilenr.: 71B2HM0
  • Drucktechnologie: Farblaser
  • Reichweite: 3500
  • Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm: Ja
  • Durchschnittliche kombinierte kontinuierliche Seitenleistung Farbe (CMY) im Simplex-Modus: Bis zu 3.500 Standard-Seiten Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19798.
  • Ersatzkassetten: Die Druckkassetten sind für den Einsatz in einer bestimmten geografischen Region konzipiert.
  • Abmessungen Verpackung (H x B x T): 72 x 141 x 102 mm
  • Gewicht verpackt: 0.24 kg

Technische Daten

Elektrik und Betrieb
  • UNSPSC Code: 44103103

Kompatible Geräte:
Lexmark:
CS 417 dn; CS 517 de; CX 417 de; CX 517 de
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,39*
€ 145,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
70C0Z10
ab € 181,91*
Sonstiges
Lexmark
70C0Z50
ab € 247,42*
Sonstiges
Lexmark
71B2HY0
ab € 113,46*
Sonstiges
Lexmark
71B0H40
ab € 142,81*
Sonstiges
Lexmark
71B0H30
ab € 142,50*
Sonstiges
Lexmark
71B0H10
ab € 159,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.