Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 1 GB DDR3-DRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 1GB DDR3 x32 1024 MB
Lexmark 1GB DDR3 x32 1024 MB
Artikel-Nr.:
     C688-57X9016
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     57X9016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher

Lexmark 1 GB DDR3-DRAM

DDR3x32-Speichermodul

Technische Daten

  • Abmessungen Verpackung (H x B x T)
    16 X 55 X 175 mm
  • Gewicht verpackt
    0.045 kg
Weitere Suchbegriffe: Druckerspeicher, lexmark druckerspeicher, ddr3 ram, Hardware&Peripherie, Drucker, Drucker Zubehör, Papierzufuhr/-kasette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lexmark
57X9012
ab € 76,68*
Sonstiges
Lexmark
27X0200
ab € 491,06*
Sonstiges
Lexmark
27X0225
ab € 144,87*
Sonstiges
Lexmark
40G0851
ab € 208,04*
Sonstiges
Lexmark
40C2300
ab € 227,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.