Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional Compact Series DN-19 12-U-S-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIGITUS Professional Compact Series DN-19 12-U-S-1
DIGITUS Professional Compact Series DN-19 12-U-S-1
Artikel-Nr.:
     CM-GL7BG8M
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 12-U-S-1
EAN/GTIN:
     4016032330967
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
DIGITUS Professional Compact Series DN-19 12-U-S-1 - Mount cabinet - wall mountable - Hellgrau, RAL 7035 - 12U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
/Allgemein/Breite:
52 cm
/Allgemein/Tiefe:
40 cm
/Allgemein/Höhe:
58.1 cm
/Allgemein/Farbe:
Hellgrau, RAL 7035
/Allgemein/Produkttyp:
Mount cabinet
/Allgemein/Produktmaterial:
Pulverbeschichteter Stahl
/Allgemein/Höhe (Rack-Einheiten):
12U
/Allgemein/Rack-Größe:
48.3 cm (19")
/Allgemein/Platzierung</Montage:
Wall mountable
/Verschiedenes/Leistungsmerkmale:
Einstellbare Tiefe, verschließbare Seitenwand
/Verschiedenes/Gewichtsbeschränkung:
100 kg
/Verschiedenes/Kennzeichnung:
IP40
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,53*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,13*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,83*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,79*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 86,14*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 10,96*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,86*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,48*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 16,08*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,62*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97601-2
ab € 5,32*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97662
ab € 8,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.