| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-97660 Herst.-Nr.: DN-97660 EAN/GTIN: 4016032430599 |
| |
|
| | |
| Kabelbürstenleiste für 483 mm (19")-Schränke Produktvorteile: Die Kabelbürstenleisten werden an den 483 mm (19“)-Profilschienen befestigt. Die Öffnung verfügt über eine Bürstenleiste, welche das Beschädigen von durchgeführten Rangierkabeln verhindert und ermöglicht somit ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrank. Technische Daten: - robustes Stahlblech
- Öffnung mit Bürstenleiste (HxB: 27x423 mm)
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 1
- Gewicht: 24 g
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | HE: | 1 | Gewicht: | 24 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Rack Zubehör, Absperrschranke, Forstschranke, Handschranke, Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, digitus rack zubehör, rack zubehör |
| | |
| |