| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-97616 Herst.-Nr.: DN-97616 EAN/GTIN: 4016032279204 |
| |
|
| | |
| Kabelführungspanel mit abnehmbarer Blende für 483 mm (19“)-Schränke, 1HE Produktvorteile: Das Kabelführungspanel wird an den 483 mm (19“)-Profilschienen befestigt. Eine abnehmbare Rückblende erleichtert den Zugang zu verlegten Rangierkabeln. Ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrank ist garantiert. Technische Daten: - zur Befestigung an den 483 mm (19“)-Profilschienen
- robustes Stahlblech
- Front mit drei Öffnungen (HxB: 30x130 mm)
- abnehmbare Rückblende
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- HE: 1
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Zoll Formfaktor (IEC 60297): | 482,6 mm (19") | HE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, Schaltschrank, 19 zoll kabelbügel digitus, 19 zoll kabelbügel, schaltschrank grau |
| | |
| |