| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-97601-2 Herst.-Nr.: DN-97601-2 EAN/GTIN: 4016032430612 |
| |
|
| | |
| Kabelrangierpanel mit austauschbaren Kabelringen für 482,6 mm (19")-Schränke Produktvorteile: - Einfache Installation
- Kabelführungsbügel sind rotier- und austauschbar
- Kabelführungbügel sind flexibel versetzbar
Die Kabelrangierpanel werden an den 482,6 mm (19“)-Profilschienen befestigt. Fünf rotierbare Kabelführungsbügel ermöglichen ein einfaches, horizontales rangieren von Patchkabeln. Weiterhin können sie ausgetauscht oder neu platziert werden. Das Rangierpanel bietet dazu sieben weitere Montagepunkte, abgedeckt mit Blindstopfen. Ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 482,6 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrank ist garantiert. Technische Daten: - zur Befestigung an den 482,6 mm (19“)-Profilschienen
- robustes Stahlblech
- 5x Kabelführungsbügel aus Kunststoff (HxT= 85,2x31,5 mm)
- Kabelführungsbügel sind rotier- und austauschbar
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- HE: 1
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Zoll Formfaktor (IEC 60297): | 482,6 mm (19") | HE: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, Schaltschrank, assmann rangierbügel, 19 zoll kabelbügel |
| | |
| |