| |
|
| Artikel-Nr.: C5722-DN-19 BPN-03 Herst.-Nr.: DN-19 BPN-03 EAN/GTIN: 4016032184553 |
| |
|
| | |
| Blindabdeckung für 483 mm (19")-Schränke Produktvorteile: Die Blindabdeckungen sind passend für alle 483 mm (19")-Profilschienen Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes. Sie werden genutzt um ungenutzte Bereiche in der 483 mm (19")-Ebene zu schließen. Dies hat positive Effekte auf die Ästhetik sowie eine verbesserte Luftzirkulation zur Folge. Technische Daten: - zur Befestigung an den 483 mm (19“)-Profilschienen
- robustes Stahlblech
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 3
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | HE: | 3 | Zoll Formfaktor (IEC 60297): | 482,6 mm (19") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |