Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-97609
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-97609
EAN/GTIN:
     4016032275084
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fach-Boden
Fachboden

Fachboden zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke

Produktvorteile:

  • Ablage für Zubehör oder Komponenten im 483 (19") Schrank ohne eigene Einbaumöglichkeit
  • Einfache 2-Punkt-Befestigung an den 483 mm (19") Profilschienen über integrierte Befestigungswinkel mit jeweils zwei Schraublöchern
  • Schlankes Design, welches nur 1 Höheneinheit in Anspruch nimmt
  • Einbautiefe: 250 mm
  • Traglast von bis zu 15 kg
  • Robuste Stahlblechkonstruktion mit Perforation für eine optimierte Luftführung innerhalb des Schrankes

Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach an den vorderen 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblech mit einer hohen Traglast, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten.

Technische Daten:

  • Festeinbau
  • stabiles, perforiertes Lochblech
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • 2-Punkt Befestigung (vordere 19"-Profilschienen)
  • Einbau Typ: Festeinbau
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • HE: 1
  • Traglast: 15 kg
  • Geeignete Schranktiefe: alle
  • Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
Weitere Informationen:
Einbau Typ:
Festeinbau
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
HE:
1
Traglast:
15 kg
Geeignete Schranktiefe:
alle
Zoll Formfaktor (IEC 60297):
482,6 mm (19")
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.