Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-2730 Herst.-Nr.: DN-19 ORG-2 EAN/GTIN: 4016032170495 |
| |
|
| | |
| Kabelführungsbügel für 483 mm (19")-Schränke Einfache Installation Produktvorteile: - Die Kabelführungsbügel sorgen für Ordnung in Ihrem 483 mm (19“)-Schrank
Die Kabelführungsbügel sorgen für Ordnung in Ihrem 483 mm (19“)-Schrank. Die Konstruktion aus robustem Stahlblech bietet eine flexible und optimale Lösung zur strukturierten Verkabelung. Im Lieferumfang befinden sich 10 Kabelführungsringe sowie das benötigte Befestigunsmaterial. Technische Daten: - zur Befestigung an den 483 mm (19“)-Profilschienen
- erhältlich in drei Größenvarianten
- robustes Stahlblech
- inkl. Befestigungsmaterial
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 16,08* | € 21,85* | | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 16,18* | € 21,86* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 16,22* | € 21,90* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,50* | ab € 16,36* | € 22,06* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,46* | ab € 16,91* | € 22,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,608* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|