Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-mechanisches Crimpgerät E-PEW 12 im Koffer (Australien/Ozeanien)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-mechanisches Crimpgerät E-PEW 12 im Koffer (Australien/Ozeanien)
Akku-mechanisches Crimpgerät E-PEW 12 im Koffer (Australien/Ozeanien)
Artikel-Nr.:
     CK77V-637004001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     637004001
EAN/GTIN:
     4049002097157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Dornpresszange
Handpresszange
  • Elektromechanisch angetriebenes Handgerät mit Li-Ionen-Technologie
  • kostengünstig im Betrieb durch geringe Störanfälligkeit und lange Wartungsintervalle
  • Tippbetrieb für exakte Positionierung der Kontakte
  • Motorschnellstopp, kein Nachlaufen
  • Notentriegelung und Reset-Funktion
  • Prozessüberwachung durch Multifunktionsanzeige: Ladezustand Akku, Serviceintervallanzeige, Warnfunktion gegen Überhitzung / Überlastung
  • kurze und kompakte Bauweise im Arbeitsbereich
  • niedriger Geräuschpegel
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
6370 0400 1
EAN:
4049002097157
Gewicht:
4.700 g
Abmessung:
500 x 420 x 125 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 975,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.045,30*
€ 1.243,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.014,89*
€ 1.207,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,05*
€ 1.184,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,54*
€ 1.168,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,15*
€ 1.160,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
62400430
ab € 154,38*
Zubehör
Rennsteig
62400630
ab € 155,49*
Zubehör
Rennsteig
62409030
ab € 42,80*
Zubehör
Rennsteig
624090-530
ab € 154,36*
Zubehör
Rennsteig
624090-130
ab € 76,43*
Zubehör
Rennsteig
62409130
ab € 42,85*
Zubehör
Rennsteig
624096-330
ab € 163,44*
Zubehör
Rennsteig
624096-230
ab € 163,19*
Zubehör
Rennsteig
624096-130
ab € 162,76*
Zubehör
Rennsteig
62409230
ab € 66,65*
Zubehör
Rennsteig
624119430
ab € 93,21*
Zubehör
Rennsteig
624138430
ab € 93,87*
Zubehör
Rennsteig
62466730
ab € 97,97*
Zubehör
Rennsteig
62404530
ab € 67,08*
Zubehör
Rennsteig
62405030
ab € 64,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.