Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic G12-GM-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seasonic G12-GM-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12-GM-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12-GM-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12-GM-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12-GM-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Seasonic G12-GM-750 Netzteil 750 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1119785
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     G12-GM-750
EAN/GTIN:
     4711173874720
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
550 mm
Anzahl SATA Stromstecker
6
Periphere (Molex) Netzkabellänge
690 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
PCI Express Netzkabellänge
700 mm
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
CPU-Leistung Kabellänge
600 mm
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
10 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
744 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Kabelbinder enthalten
Ja
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Lagertyp
Schutzhülle
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC, Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 57,13*
€ 71,36*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 61,38*
€ 76,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 63,59*
€ 78,45*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 66,49*
€ 81,63*
5 Tage
10
pro Stück
€ 8,00*
ab € 66,56*
€ 81,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 124,34*
Ähnlich
Asus
90YV0FQC-M0NA00
ab € 476,87*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 264,00*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 482,17*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 526,08*
Ähnlich
Asus
90YV0K82-M0NA00
ab € 537,25*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 526,40*
Ähnlich
Asus
90YV0FT2-M0NA00
ab € 352,64*
Ähnlich
Asus
90MB17A0-M0EAY0
ab € 77,95*
Ähnlich
Asus
90MB1D00-M0EAYC
ab € 94,06*
Ähnlich
Asus
90MB18P0-M0EAYC
ab € 130,93*
Ähnlich
Asus
90MB1CS0-M0EAY0
ab € 218,26*
Ähnlich
Asus
90MB1E70-M1EAY0
ab € 160,83*
Ähnlich
Asus
90MB17L0-M0EAY0
ab € 131,66*
Ähnlich
Asus
90YV0J11-M0NA00
ab € 492,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.