Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF PRO-300 Fotodrucker 4800 x 2400 DPI 13" x 19" (33x48 cm) WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF PRO-300 Fotodrucker 4800 x 2400 DPI 13" x 19" (33x48 cm) WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-300 Fotodrucker 4800 x 2400 DPI 13" x 19" (33x48 cm) WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-300 Fotodrucker 4800 x 2400 DPI 13" x 19" (33x48 cm) WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-300 Fotodrucker 4800 x 2400 DPI 13" x 19" (33x48 cm) WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-300 Fotodrucker 4800 x 2400 DPI 13" x 19" (33x48 cm) WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-300 Fotodrucker 4800 x 2400 DPI 13" x 19" (33x48 cm) WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-300 Fotodrucker 4800 x 2400 DPI 13" x 19" (33x48 cm) WLAN
Canon imagePROGRAF PRO-300 Fotodrucker 4800 x 2400 DPI 13" x 19" (33x48 cm) WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80288172
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4278C009
EAN/GTIN:
     4549292160543
Suchbegriffe:
CD DVD Drucker
CD Drucker
DVD Drucker
Farbdrucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Energie
Energiequelle
AC
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
16 W
Stromverbrauch (Standby)
2.4 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
PictBridge
Ja
USB Anschluss
Ja
Optionale Konnektivität
Ethernet, Wireless LAN
Drucken
Maximale Auflösung
4800 x 2400 DPI
Randloser Druck
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
13" x 19" (33x48 cm)
Medientypen für das Papierfach
Kunstpapier, Mattpapier, Fotopapier, Semi-mattes Papier
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3+
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5
ISO-B-Formate
B4, B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
2L
Druckgröße
10 x 15 cm
Mediengrößen für Randlosdruck
A3+
Fotopapiergrössen (imperial)
3.5x3.5,12x12,7x10 "
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 40 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Merkmale
Marktpositionierung
Professionell
Produktfarbe
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
10
Druckfarben
Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Foto zyan, Foto magenta, Rot, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 "
Steuerung
Tasten
Zertifizierung
RoHS, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Breite
639 mm
Tiefe
379 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
14400 g
Ein- und Ausgangskapazität
Maximale Papierkapazität
100 Blätter
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Schallleistungspegel (Druck)
41.1 dB
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 653,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,34*
€ 856,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,80*
€ 842,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,17*
€ 833,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,47*
€ 816,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,47*
€ 777,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4562C003
ab € 64,43*
Zubehör
Canon
4562C001
ab € 31,93*
Zubehör
Canon
4562C004
ab € 83,25*
Zubehör
Canon
4192C008
ab € 118,45*
Zubehör
Canon
4194C001
ab € 12,84*
Zubehör
Canon
4200C001
ab € 12,81*
Zubehör
Canon
4195C001
ab € 12,82*
Zubehör
Canon
4192C001
ab € 12,67*
Zubehör
Canon
4193C001
ab € 12,85*
Zubehör
Canon
4197C001
ab € 12,87*
Zubehör
Canon
4198C001
ab € 12,81*
Zubehör
Canon
4199C001
ab € 12,80*
Zubehör
Canon
4196C001
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.