Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-300 Druckerpatrone Original Schwarz, Blau, Cyan, Grau, Magenta, Foto schwarz, Foto magenta, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-300 Druckerpatrone Original Schwarz, Blau, Cyan, Grau, Magenta, Foto schwarz, Foto magenta, Rot, Gelb
Canon PFI-300 Druckerpatrone Original Schwarz, Blau, Cyan, Grau, Magenta, Foto schwarz, Foto magenta, Rot, Gelb
Canon PFI-300 Druckerpatrone Original Schwarz, Blau, Cyan, Grau, Magenta, Foto schwarz, Foto magenta, Rot, Gelb
Canon PFI-300 Druckerpatrone Original Schwarz, Blau, Cyan, Grau, Magenta, Foto schwarz, Foto magenta, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94076495
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4192C008
EAN/GTIN:
     8714574667355
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Blau, Cyan, Grau, Magenta, Foto schwarz, Foto magenta, Rot, Gelb
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
imagePROGRAF PRO-300
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
2
Farbtintenpatronenanzahl
8
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,54*
€ 181,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,82*
€ 146,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4278C009
ab € 656,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.