Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-300PBK Tinte Foto-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-300PBK Tinte Foto-Schwarz
Canon PFI-300PBK Tinte Foto-Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80421543
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4193C001
EAN/GTIN:
     4549292158816
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit der professionellen Tinte druckst du lebendig wirkende Bilder und erhältst bei jedem Druck zuverlässig gute Ergebnisse. Dieses auf Pigmenttinte basierende System liefert eine höhere Schwarzdichte und eine erstklassige Farbstabilität, damit deine Drucke sich von anderen abheben. Diese Fotoschwarz-Tinte druckt einen erweiterten Dynamikumfang und liefert die höchste Schwarzdichte im gesamten imagePROGRAF PRO-Bereich. Und für noch mehr Genauigkeit beim Schwarzweißdruck wählst du ganz einfach „Schwarzweißfoto drucken“ in der Professional Print & Layout Software aus. Druckt bis zu 303 Fotos auf 10 x 15 cm Fotopapier¹ oder 33 Fotos im Format A3².
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Foto schwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
imagePROGRAF PRO-300
Seitenergebnis schwarze Tinte
303 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4278C009
ab € 657,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.