| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80421553 Herst.-Nr.: 4200C001 EAN/GTIN: 4549292159073 |
| |
|
| | |
| Mit professionellen Tinten druckst du lebendig wirkende Bilder und erhältst bei jedem Druck zuverlässig gute Ergebnisse. Dieses auf Pigmenttinten basierende System liefert tiefe, reichhaltigere Farben und eine erstklassige Farbstabilität, damit deine Drucke sich von anderen abheben. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Grau | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | imagePROGRAF PRO-300 | | Seitenergebnis Farbtinte | 236 Seiten | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |