Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-300MBK Tinte Mattschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-300MBK Tinte Mattschwarz
Canon PFI-300MBK Tinte Mattschwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80421549
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4192C001
EAN/GTIN:
     4549292158656
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit professionellen Tinten druckst du lebendig wirkende Bilder und erhältst bei jedem Druck zuverlässig gute Ergebnisse. Diese neue und verbesserte Tinte hat eine höhere Schwarzdichte als frühere Mattschwarztinten und wurde speziell für den imagePROGRAF PRO-300 eingeführt. Dieses auf Pigmenttinten basierende System liefert tiefere Schwarztöne und eine erstklassige Farbstabilität, damit deine Drucke sich von anderen abheben. Eine erhöhte Schwarzdichte in Verbindung mit einer verbesserten Darstellung von dunklen Bereichen und von Farbabstufungen – diese Mattschwarztinte bietet insbesondere beim Drucken auf Fine Art-Papier viele Ausdrucksmöglichkeiten. Druckt bis zu 1.750 Fotos auf 10 x 15 cm Fotopapier¹ oder 270 Fotos im Format A3².
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Canon
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
imagePROGRAF PRO-300
Seitenergebnis schwarze Tinte
1750 Seiten
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
4278C009
ab € 657,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.