Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CL3800NW-ATA-AG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CL3800NW-ATA-AG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL3800NW-ATA-AG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL3800NW-ATA-AG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL3800NW-ATA-AG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL3800NW-ATA-AG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL3800NW-ATA-AG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CL3800NW-ATA-AG Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62319222
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CL3800NW-ATA-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
514.2 mm
Tiefe
480.6 mm
Höhe
42.8 mm
Gewicht
9610 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
26.8 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
1
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
18.5 "
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.701,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.840,46*
€ 2.190,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.828,20*
€ 2.175,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.771,50*
€ 2.108,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.736,32*
€ 2.066,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.701,75*
€ 2.025,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
KH-1508A
ab € 248,21*
Zubehör
Aten
CS17916-AT-G
ab € 910,64*
Zubehör
Aten
CS1798-AT-G
ab € 460,01*
Zubehör
Aten
CS1768-AT-G
ab € 364,05*
Zubehör
Aten
2K-0003
ab € 44,88*
Zubehör
Aten
2K-0004
ab € 60,44*
Zubehör
Aten
2K-0002
ab € 100,58*
Zubehör
Aten
KH1532A
ab € 588,93*
Zubehör
Aten
2K-0001
ab € 46,62*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.