Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance 16GB DDR4 SODIMM 2400MHz Speichermodul 1 x 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance 16GB DDR4 SODIMM 2400MHz Speichermodul 1 x 16 GB
Corsair Vengeance 16GB DDR4 SODIMM 2400MHz Speichermodul 1 x 16 GB
Corsair Vengeance 16GB DDR4 SODIMM 2400MHz Speichermodul 1 x 16 GB
Corsair Vengeance 16GB DDR4 SODIMM 2400MHz Speichermodul 1 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40203571
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSX16GX4M1A2400C16
EAN/GTIN:
     843591069632
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.2 V
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Geschwindigkeit
2400 MHz
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, corsair ddr4 so-dimm 16gb, ddr4 laptopspeicher, 16 gb ddr4 notebookspeicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 61,54*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,86*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 129,07*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 165,66*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 272,51*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 279,66*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 356,97*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 397,61*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 407,86*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,72*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 372,67*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 481,67*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 478,30*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 539,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.