Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-16500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-16500
Epson EcoTank ET-16500
Epson EcoTank ET-16500
Epson EcoTank ET-16500
Epson EcoTank ET-16500
Epson EcoTank ET-16500
Epson EcoTank ET-16500
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37939016
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CF49404
EAN/GTIN:
     8715946647388
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Extrem kostengünstiges Drucken bis DIN A3 Mit dem EcoTank ET-16500 können Sie jetzt zu extrem niedrigen Kosten pro Seite in DIN A3 drucken. Die großvolumigen Tintentanks machen Tintenpatronen überflüssig. Im Lieferumfang ist eine ausreichende Menge Tinte enthalten, mit der Sie Ihre Druckkosten senken können. Zusätzlich sind kostengünstige Nachfüllflaschen erhältlich. Drucken Sie Tausende von Seiten Sie können sehr lange drucken, bevor Sie Tinte nachfüllen müssen. Die mitgelieferte Tinte reicht für den Druck von sagenhaften 10.500 Seiten in Schwarzweiß und 11.300 Seiten in Farbe1. Drucken Sie von überall aus Per Wi-Fi® und Wi-Fi Direct® können Sie Dateien von Ihrem Mobilgerät bequem mit der iPrint3 App von Epson drucken. Mit Email Print3 von Epson können Sie außerdem Dateien von praktisch überall auf der Welt an Ihren Drucker senden. Professionelle Funktionen Erzielen Sie gestochen scharfe Texte mit dem PrecisonCore-Druckkopf und der schwarzen Pigmenttinte von Epson. Der Drucker ist ideal für den Einsatz im Büro geeignet. Er verfügt über Faxfunktionen, zwei vordere Papierkassette für jeweils 250 Blatt, eine doppelseitige Druckfunktion, Druckgeschwindigkeiten von bis zu 18 Seiten pro Minute2 und einen Dokumenteneinzug für bis zu 35 DIN A3-Blatt – eine zuverlässige Drucklösung mit drei Jahren Garantie (nach Registrierung). Er ist außerdem über den 10,9 cm-Touchscreen einfach zu bedienen.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A3+, A4, A5, A6
Medientypen der Multifunktionszuführung
Briefumschläge, Normales Papier
ISO-B-Formate
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
C4, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15 cm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 250 g/m²
Merkmale
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Ursprungsland
Indonesien
Leistungen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD, SDXC, MS Duo, MicroSDHC, SDHC, MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC
Schalldruckpegel (Druck)
44 dB
Schallleistungspegel (Druck)
5.8 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows Server 2003 (32/64 Bit), Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows XP, 64-Bit-Version
Software-CD
Ja
Tintentropfen
2,8
Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier)
20 Blätter
Druckkopfdüsen
400 nozzles black, 128 nozzles per colour
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
500 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
125 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
35 Blätter
Maximale Papierkapazität
500 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
640 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
570 mm
Paketgewicht
28019 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
666 mm
Tiefe
486 mm
Höhe
418 mm
Gewicht
23160 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
10500 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)
11300 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzkabel enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Scan, EpsonNet Print, EpsonNet Setup
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Google Cloud Print
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Fax
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
6 MB
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
200
Faxweiterleitung
Ja
Fax-Weiterleitung an
PC
Verzögertes Senden von Faxen
Ja
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
20 W
Energieverbrauch (bereit)
9.1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
2 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
32 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
18 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
10 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
8.7 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
6 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
8.7 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
6 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
12 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 927,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,68*
€ 1.221,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,41*
€ 1.219,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,96*
€ 1.179,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,13*
€ 1.152,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,08*
€ 1.103,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T664240
ab € 4,41*
Zubehör
Epson
C13T664340
ab € 4,44*
Zubehör
Epson
C13T664440
ab € 4,40*
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCF49
ab € 92,28*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCF49
ab € 118,99*
Zubehör
Epson
CP05RTBSCF49
ab € 141,73*
Zubehör
Epson
C13S400059
ab € 9,96*
Zubehör
Epson
C13S041061
ab € 10,60*
Zubehör
Epson
C13S042167
ab € 8,14*
Zubehör
Epson
C13S042153
ab € 7,79*
Zubehör
Epson
C13S042154
ab € 8,17*
Zubehör
Epson
C13S042155
ab € 10,98*
Zubehör
Epson
C13S041287
ab € 14,87*
Zubehör
Epson
C13S042169
ab € 10,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.