Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-T664440 Herst.-Nr.: C13T664440 EAN/GTIN: 8715946541006 |
| |
|
| | |
| Tägliches Drucken Diese zuverlässige Tintenserie mit vier Farben eignet sich hervorragend zum Drucken alltäglicher Dokumente. Weniger Tintenkosten Sie sind auf der Suche nach einer besonders kostengünstigen Drucklösung? Vom ersten Tintensatz an, der mit dem Drucker mitgeliefert wird, können Sie durchschnittlich bis zu 90 % Tintenkosten sparen2. Die Tinte ist nicht nur kostengünstig, sie liefert auch beeindruckend viele Seiten: bis zu 4.500 in Schwarzweiß und 7.500 in Farbe1. Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren viel in Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 80 mm | | Verpackungstiefe | 145 mm | | Verpackungshöhe | 62 mm | | Paketgewicht | 0.142 g | Merkmale | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | EcoTank L555 EcoTank L355 EcoTank ET-4550 EcoTank ET-4500 EcoTank ET-3600 EcoTank ET-2650 EcoTank ET-2600 EcoTank ET-2550 EcoTank ET-2500 EcoTank ET-16500 EcoTank ET-14000 | | Produktfarbe | Grau | | Fassungsvermögen | 70 ml | | Ursprungsland | Indonesien | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 6,62* | € 7,09* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,76* | € 7,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,56* | € 7,18* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,87* | € 7,28* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 6,89* | € 7,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,62* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|