Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Premium Glossy Photo Paper - A4 - 2x 15 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Epson Premium Glossy Photo Paper - A4 - 2x 15 Blätter
Epson Premium Glossy Photo Paper - A4 - 2x 15 Blätter
Artikel-Nr.:
     752-218120
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S042169
EAN/GTIN:
     8715946388564
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Vervollständigen Sie das Bild Lassen Sie sich bei der Wahl Ihres Fotopapieres nicht auf Kompromisse ein. Mit diesem Premium Glossy Photo Paper zeigen Sie Ihre Fotos in ihrer wahren Schönheit. Von epischen Landschaften bis hin zu geschätzten Familienereignissen – dieses überlegene, qualitativ hochwertige Fotopapier sorgt für den idealen Feinschliff. Das harzbeschichtete Papier sieht nicht nur besonders aus, sondern fühlt sich dank seines Gewichts von 255 g/m² auch außergewöhnlich an. Das perfekte Team Wenn Sie dieses Papier und die Original Tinten von Epson kombinieren, profitieren Sie von wisch- und wasserfesten Fotos mit lebendigen Farben, wunderschönen Farbtönen und einer unglaublichen Detailtreue. Dieses Papier wurde speziell für die Verwendung mit dem Epson Tinten- und Druckerportfolio entwickelt, um die bestmögliche Qualität liefern zu können. Das bedeutet für Sie: Die Momente werden realitätsgetreu festgehalten, mit natürlichen Farben, geschmeidigen Abstufungen, realistischen Hauttönen und mehr. Ihre Fotos bleiben Ihnen für viele Jahre erhalten Auf Fotos werden besondere Momente festgehalten – Sie können sich daher sicher sein, dass dieses Papier konzipiert und getestet wurde, um zusammen mit unseren Druckern und Tinten eine langlebige Lösung zu bieten. Ideal für jeden Drucker Die Qualität des Premium Glossy Photo Papers garantiert immer überragende Ergebnisse. So kann jeder von dem Know-how von Epson profitieren.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Japan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
37032000
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Oberflächentyp
Premium-Glanz
Mediengewicht
255 g/m²
Papiergröße
A4
Blätter pro Packung
30 Blätter
Kompatible Produkte
<ul><li>SureColor SC-T7200D-PS - SureColor SC-T7200D - SureColor SC-T7200-PS - SureColor SC-T7200 - SureColor SC-T5400 - SureColor SC-T5200D-PS - SureColor SC-T5200D - SureColor SC-T5200-PS - SureColor SC-T5200 MFP HDD - SureColor SC-T5200 MFP - SureColor SC-T5200 - SureColor SC-T5100N - SureColor SC-T5100 Series - SureColor SC-T5100 - SureColor SC-T3400N - SureColor SC-T3400 - SureColor SC-T3200-PS - SureColor SC-T3200 w/o stand - SureColor SC-T3200 Series - SureColor SC-T3200 - SureColor SC-T3100N - SureColor SC-T3100 Series - SureColor SC-T3100 - SureColor SC-T3000 w/o stand - SureColor SC-P9000V - SureColor SC-P9000 Violet Spectro - SureColor SC-P9000 Series - SureColor SC-P9000 STD Spectro - SureColor SC-P9000 STD - SureColor SC-P8000 Series - SureColor SC-P8000 STD Spectro - SureColor SC-P8000 STD - SureColor SC-P800 Roll Unit Promo - SureColor SC-P800 - SureColor SC-P7000V - SureColor SC-P7000 Violet Spectro - SureColor SC-P7000 Series - SureColor SC-P7000 STD Spectro - SureColor SC-P7000 STD - SureColor SC-P6000 Series - SureColor SC-P6000 STD Spectro - SureColor SC-P6000 STD - SureColor SC-P600 - SureColor SC-P5000 Violet Spectro - SureColor SC-P5000 Violet - SureColor SC-P5000 STD Spectro - SureColor SC-P5000 STD - SureColor SC-P400 - SureColor SC-P20000 - SureColor SC-P10000 - L1800 - L1300 - Expression Premium XP-900 - Expression Premium XP-630 - Expression Premium XP-610 - Expression Premium XP-6000 - Expression Premium XP-600 - Expression Premium XP-530 - Expression Photo HD XP-15000 - Expression Home XP-425 - Expression Home XP-342 - Expression Home XP-332 - Expression Home XP-245 - Expression Home XP-235 - Epson WorkForce WF-7525 - Epson WorkForce WF-7515 - Epson SureColor SC-T7000 - Epson SureColor SC-T5000 - Epson SureColor SC-T3000 - Epson Stylus Pro WT7900 Designer Edition - Epson Stylus Pro WT7900 - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 9900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 9900 - Epson Stylus Pro 9890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 9890 - Epson Stylus Pro 9880 - Epson Stylus Pro 9800 - Epson Stylus Pro 9700 - Epson Stylus Pro 9600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Bundling - Epson Stylus Pro 9600 - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer UV - Epson Stylus Pro 7900 Spectro Proofer - Epson Stylus Pro 7900 - Epson Stylus Pro 7890 Spectroproofer UV - Epson Stylus Pro 7890 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 7880 - Epson Stylus Pro 7800 - Epson Stylus Pro 7700 - Epson Stylus Pro 7600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Bundling - Epson Stylus Pro 7600 - Epson Stylus Pro 5500 - Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1 - Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 - Epson Stylus Pro 4880 - Epson Stylus Pro 4800 - Epson Stylus Pro 4400 (Photo Black) - Epson Stylus Pro 4000-C8 PS - Epson Stylus Pro 4000-C8 Gretag Macbeth Eye One Display 2 (Photo Edition) - Epson Stylus Pro 4000-C8 Gretag Macbeth Eye One Display 2 (FineArt Edition) - Epson Stylus Pro 4000-C8 - Epson Stylus Pro 4000-C4 - Epson Stylus Pro 3880 - Epson Stylus Pro 3800 - Epson Stylus Pro 11880 - Epson Stylus Pro 10600 + Gretag Macbeth Eye One Display 2 Bundling - Epson Stylus Pro 10600 - Epson Stylus Photo R3000 - Epson Stylus Photo R2880 NIK Bundle - Epson Stylus Photo R2880 + X-Rite i1 Display - Epson Stylus Photo R2880 - Epson Stylus Photo R2400 - Epson Stylus Photo R2000 - Epson Stylus Photo R1900 + Epson P-3000 Multimedia Storage Viewer - Epson Stylus Photo R1900 - Epson Stylus Photo R1800 - Epson Stylus Photo 2100 - Epson Stylus Photo 1500W - Epson Stylus Photo 1400 - Epson Stylus Photo 1290S - Epson Stylus Photo 1290 - Epson Stylus Office B1100 - Epson Expression Home XP-405WH - Epson Expression Home XP-405 - Epson Expression Home XP-402 - Epson Expression Home XP-305 - Epson Expression Home XP-302 - Epson Expression Home XP-202 - Epson Expression Home XP-102</li></ul>
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
796 g
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
80
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,35*
€ 15,31*
4 Tage
100
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,64*
€ 17,10*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,68*
€ 18,53*
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,48*
€ 19,53*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,52*
€ 19,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,31*
€ 18,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,72*
€ 17,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
1 Packung enthält 30 Blätter (ab € 0,345* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD81404
ab € 491,74*
Zubehör
Epson
C11CF49404
ab € 930,27*
Zubehör
Epson
C11CJ63405
ab € 194,78*
Zubehör
Epson
C11CJ63407
ab € 424,34*
Zubehör
Epson
C11CJ63406
ab € 203,14*
Zubehör
Epson
C11CJ61402
ab € 277,81*
Zubehör
Epson
C11CJ60402
ab € 306,90*
Zubehör
Epson
C11CG43402
ab € 247,16*
Zubehör
Epson
C11CD36402
ab € 93,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.