| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-30620290 Herst.-Nr.: CMSX16GX4M2A2400C16 EAN/GTIN: 843591073097 |
| |
|
| | |
| Leistungsstarke DDR4 SODIMM für Systeme mit Intel-Kernen der sechsten Generation Die DDR4 SODIMM-Speichermodule der Corsair Vengeance Series wurden für Hochleistung und Zuverlässigkeit auf Systemen mit Intel-Kernen der sechsten Generation entwickelt. Die IC-Karten wurden speziell für ihr Leistungspotenzial ausgewählt. Um die größere Geschwindigkeit auszunutzen, ist keine Konfiguration erforderlich. Einfach einsetzen und fertig!
Entwickelt für Laptop- und Notebook-PCs Praktisch alle Notebook- und Laptop-PCs verwenden SPDIMM-Speichermodule. Einige Systeme verwenden den DDR4 SODIMM-Standard, einige den älteren DDR3 SODIMM-Standard. Nicht sicher, welchen Typ Sie brauchen? Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Automatisches Übertakten für automatische Höchstleistung Die meisten Notebook- und Laptop-PCs wählen für die bestmögliche Leistung bei 100%-iger Stabilität automatisch die höchsten, zuverlässigen Übertaktungseinstellungen aus. In den meisten Fällen entfällt die manuelle Konfiguration. Die Aufrüstung auf DRAM der Vengeance Series ist eine hervorragende Möglichkeit, Ihr System mit einem sofortigen Geschwindigkeitsschub auf Trab zu bringen. Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 16 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 8 GB | | Interner Speichertyp | DDR4 | | Speichertaktfrequenz | 2400 MHz | | Komponente für | Laptop | | Memory Formfaktor | 260-pin SO-DIMM | | Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) | | CAS Latenz | 16 | | Speicherspannung | 1.2 V | | Ursprungsland | China | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Server Ersatzteil Arbeitsspeicher, Server Ersatzteil RAM, corsair ddr4 so-dimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |