Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N820-15M-OM4 100 G Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaserkabel (LC/LC), Wasserblau, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N820-15M-OM4 100 G Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaserkabel (LC/LC), Wasserblau, 15 m
Tripp Lite N820-15M-OM4 100 G Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaserkabel (LC/LC), Wasserblau, 15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29792641
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N820-15M-OM4
EAN/GTIN:
     0037332178534
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Das N820-15M-OM4 10 Gb/100 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH-Glasfaser-Patchkabel ist OM4-eingestuft für die Verwendung mit 40/100-Gb-Ethernet-Anwendungen bis zu 300 m (bei 850 nm). Für eine schnelle, klare Signalübertragung über Ihr lokales Netzwerk (LAN) oder das Speichernetzwerk (SAN) bietet dieses kostengünstige Hochgeschwindigkeits-Kabel eine zehnmal höhere Bandbreite als herkömmliche 62,5 µm Multimode-Glasfaser und eine Performance, die mit der eines Singlemode-Kabels vergleichbar ist.

Das wasserblaue N820-15M-OM4 ist abwärtskompatibel mit vorhandenen 50/125-Fasern und wird aus hochwertigen Materialien hergestellt. Dual-LC-Stecker sind weitgehend kompatibel und wurden umfassend getestet, um die strengen Standards für die Einfügungsdämpfung zu erfüllen. Es verfügt über 50/125 Glasfasern (Zipcord) und eine raucharme, halogenfreie (LSZH) Ummantelung, welche die Menge des giftigen Rauchs im Fall eines Brands begrenzt, wodurch dieses Kabel perfekt für schlecht belüftete Bereiche geeignet ist.

Dieses laseroptimierte Multimode-Glasfaserkabel (LOMMF) ist ideal für LAN, SAN und parallele Hochgeschwindigkeits-Verbindungen für Kopfstellen, Zentralbüros und Rechenzentren. Es wird häufig mit VCSEL- (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) und LED-Laserlichtquellen verwendet. Erfüllt die IEEE 802.3ae- und TIA LOMMF-Standards.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
149.9 mm
Warentarifnummer (HS)
85447000
Höhe des Versandkartons
375.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
120 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332178531
Merkmale
Kabellänge
15 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Türkis
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,09*
€ 88,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N302-15M
ab € 22,21*
Zubehör
Tripp Lite
N304-003
ab € 7,65*
Zubehör
Tripp Lite
N304-006
ab € 8,24*
Zubehör
Tripp Lite
N304-025
ab € 13,45*
Zubehör
Tripp Lite
N304-15M
ab € 19,80*
Zubehör
Tripp Lite
N306-006
ab € 7,98*
Zubehör
Tripp Lite
N310-003
ab € 9,60*
Zubehör
Tripp Lite
N314-05M
ab € 15,35*
Zubehör
Tripp Lite
N314-15M
ab € 23,42*
Zubehör
Tripp Lite
N316-13M
ab € 17,87*
Zubehör
Tripp Lite
N318-01M
ab € 9,43*
Zubehör
Tripp Lite
N320-01M-RD
ab € 10,86*
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,57*
Zubehör
Tripp Lite
N320-05M-RD
ab € 13,12*
Zubehör
Tripp Lite
N320-21M
ab € 25,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.