Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N320-01M-RD Glasfaserkabel 1 m 2x LC OFNR Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N320-01M-RD Glasfaserkabel 1 m 2x LC OFNR Grau, Rot
Tripp Lite N320-01M-RD Glasfaserkabel 1 m 2x LC OFNR Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2273978
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N320-01M-RD
EAN/GTIN:
     0037332138590
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
203.2 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
63.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
10 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332138597
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Rot
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Lochdurchmesser
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,48*
Zubehör
Tripp Lite
N314-01M
ab € 14,43*
Zubehör
Tripp Lite
N320-01M
ab € 16,45*
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,60*
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M-RD
ab € 12,05*
Zubehör
Tripp Lite
N320-05M-RD
ab € 13,14*
Zubehör
Tripp Lite
N320-10M-RD
ab € 15,76*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,48*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M-RD
ab € 21,81*
Zubehör
Tripp Lite
N320-30M
ab € 38,31*
Zubehör
Tripp Lite
N370-01M
ab € 18,70*
Zubehör
Tripp Lite
N370-02M
ab € 18,92*
Zubehör
Tripp Lite
N370-03M
ab € 19,17*
Zubehör
Tripp Lite
N370-05M
ab € 19,97*
Zubehör
Tripp Lite
N370-100M-AR
ab € 134,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.