Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N304-15M Glasfaserkabel Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N304-15M Glasfaserkabel Orange
Tripp Lite N304-15M Glasfaserkabel Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2273922
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N304-15M
EAN/GTIN:
     0037332122568
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf ST St...
lwl patchkabel sc stecker auf st st...
lwl patchkabel sc stecker auf st st...
lwl patchkabel sc stecker auf st st...
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
381 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
127 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
19 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
190 g
Sonstige Funktionen
Kern-/Verkleidungsdurchmesser
62.5/125 µm
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332122565
Merkmale
Kabellänge
15 m
Produktfarbe
Orange
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,60*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,48*
Zubehör
Tripp Lite
N320-30M
ab € 38,31*
Zubehör
Tripp Lite
N370-15M-AR
ab € 36,25*
Zubehör
Tripp Lite
N820-01M-OM5
ab € 14,63*
Zubehör
Tripp Lite
N820-02M-OM5
ab € 17,31*
Zubehör
Tripp Lite
N820-03M-OM4
ab € 23,82*
Zubehör
Tripp Lite
N820-03M-OM5
ab € 20,79*
Zubehör
Tripp Lite
N820-05M-OM5
ab € 27,43*
Zubehör
Tripp Lite
N820-10M-OM5
ab € 42,43*
Zubehör
Tripp Lite
N820-15M
ab € 35,31*
Zubehör
Tripp Lite
N820-15M-OM4
ab € 55,81*
Zubehör
Tripp Lite
N820-20M-OM4
ab € 60,88*
Zubehör
Tripp Lite
N821-15M-AQ-AR
ab € 60,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.