Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
Tripp Lite N320-03M Duplex-Multimode 62,5/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/LC), 3 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-1667982
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N320-03M
EAN/GTIN:
0037332098061
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hergestellt aus 62,5/125 Duplex-(Zipcord)-Faser
PVC-Ummantelung
Länge: 3 m, Anschlüsse: LC-Stecker an jedem Ende
Einfügungsdämpfungstest an jedem Stecker durchgeführt (0,2 db typisch) und mit Kabel geliefert
Abgeschrägte Kanten an den Glasenden machen das Einsetzen des Steckers zum Kinderspiel
Faser aus Glas (kein Polymer)
Duplex-Multimode-Glasfaser wird am häufigsten in LAN-Anwendungen mit typischen Verbindungen von höchstens 3,05 m verwendet
FDDI-Netzwerk mit Nennleistung
OFNR (als Steigleitung zugelassenes Kabel)
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
149.9 mm
Warentarifnummer (HS)
85447000
Höhe des Versandkartons
185.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
40 g
Sonstige Funktionen
Kern-/Verkleidungsdurchmesser
62.5/125 µm
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332098068
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Einführungsverlust
0.2 dB
Ursprungsland
China
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
InfiniBand & Glasfaserkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
,
glasfaser-patchkabel lc/lc
,
glasfaser patchkabel
,
glasfaser-patchkabel lc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite Duplex-Singlemode 9/125 Glasfaser-Patchkabel (LC/SC), 2 m
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,48*
Zubehör
Tripp Lite N302-06M Glasfaserkabel 6 m Orange
Tripp Lite
N302-06M
ab € 12,63*
Zubehör
Tripp Lite N302-08M Glasfaserkabel 8 m Orange
Tripp Lite
N302-08M
ab € 16,18*
Zubehör
Tripp Lite N302-15M Glasfaserkabel 2x ST OFNR Orange
Tripp Lite
N302-15M
ab € 22,14*
Zubehör
Tripp Lite N304-003 Glasfaserkabel 0,9 m SC ST Orange
Tripp Lite
N304-003
ab € 7,66*
Zubehör
Tripp Lite N304-004 Glasfaserkabel 1,2 m Orange
Tripp Lite
N304-004
ab € 8,55*
Zubehör
Tripp Lite N304-006 Glasfaserkabel 2 m 2x SC 2x ST OFNR Orange
Tripp Lite
N304-006
ab € 8,26*
Zubehör
Tripp Lite N304-008 Glasfaserkabel 2,4 m Orange
Tripp Lite
N304-008
ab € 9,67*
Zubehör
Tripp Lite N304-010 Glasfaserkabel 3 m 2x ST 2x SC OFNR Orange
Tripp Lite
N304-010
ab € 9,44*
Zubehör
Tripp Lite N304-025 Glasfaserkabel 8 m 2x SC 2x ST OFNR Orange
Tripp Lite
N304-025
ab € 13,48*
Zubehör
Tripp Lite N304-06M Glasfaserkabel 6 m 2x SC 2x ST OFNR Orange
Tripp Lite
N304-06M
ab € 12,64*
Zubehör
Tripp Lite N304-15M Glasfaserkabel Orange
Tripp Lite
N304-15M
ab € 19,87*
Zubehör
Tripp Lite N306-001 Glasfaserkabel 0,3 m 2x SC OFNR Orange
Tripp Lite
N306-001
ab € 8,64*
Zubehör
Tripp Lite N306-002 Glasfaserkabel 0,6 m Orange
Tripp Lite
N306-002
ab € 8,56*
Zubehör
Tripp Lite N306-003 Glasfaserkabel 0,9 m SC Orange
Tripp Lite
N306-003
ab € 7,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen