Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N302-15M Glasfaserkabel 2x ST OFNR Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N302-15M Glasfaserkabel 2x ST OFNR Orange
Tripp Lite N302-15M Glasfaserkabel 2x ST OFNR Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1668063
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N302-15M
EAN/GTIN:
     0037332117304
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
180.3 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
200.7 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
200 g
Sonstige Funktionen
Kern-/Verkleidungsdurchmesser
62.5/125 µm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332117301
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
2x ST
Anschluss 2
2x ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Lochdurchmesser
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Einführungsverlust
0.2 dB
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N308-15M
ab € 16,63*
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,60*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,48*
Zubehör
Tripp Lite
N320-30M
ab € 38,31*
Zubehör
Tripp Lite
N370-15M-AR
ab € 36,25*
Zubehör
Tripp Lite
N820-01M-OM5
ab € 14,63*
Zubehör
Tripp Lite
N820-02M-OM5
ab € 17,31*
Zubehör
Tripp Lite
N820-03M-OM4
ab € 23,82*
Zubehör
Tripp Lite
N820-03M-OM5
ab € 20,79*
Zubehör
Tripp Lite
N820-05M-OM5
ab € 27,43*
Zubehör
Tripp Lite
N820-10M-OM5
ab € 42,43*
Zubehör
Tripp Lite
N820-15M
ab € 35,31*
Zubehör
Tripp Lite
N820-15M-OM4
ab € 55,81*
Zubehör
Tripp Lite
N820-20M-OM4
ab € 60,88*
Zubehör
Tripp Lite
N821-15M-AQ-AR
ab € 60,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.