Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N314-05M Glasfaserkabel 5 m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N314-05M Glasfaserkabel 5 m Orange
Tripp Lite N314-05M Glasfaserkabel 5 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2273951
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N314-05M
EAN/GTIN:
     0037332139368
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel MTRJ Stecker auf MTR...
lwl patchkabel mtrj stecker auf mtr...
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
180.3 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
101.6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
149.9 mm
Verpackungstiefe
162.6 mm
Verpackungshöhe
6.4 mm
Paketgewicht
50 g
Sonstige Funktionen
Kern-/Verkleidungsdurchmesser
62.5/125 µm
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332139365
Merkmale
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Orange
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,60*
Zubehör
Tripp Lite
N320-05M
ab € 11,85*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,48*
Zubehör
Tripp Lite
N320-30M
ab € 38,31*
Zubehör
Tripp Lite
N370-01M
ab € 18,70*
Zubehör
Tripp Lite
N370-02M
ab € 18,92*
Zubehör
Tripp Lite
N370-03M
ab € 19,17*
Zubehör
Tripp Lite
N370-05M
ab € 19,97*
Zubehör
Tripp Lite
N370-100M-AR
ab € 134,86*
Zubehör
Tripp Lite
N370-10M
ab € 24,09*
Zubehör
Tripp Lite
N370-15M-AR
ab € 36,21*
Zubehör
Tripp Lite
N370-30M-AR
ab € 56,47*
Zubehör
Tripp Lite
N370-50M-AR
ab € 75,94*
Zubehör
Tripp Lite
N370-75M-AR
ab € 104,38*
Zubehör
Tripp Lite
N820-01M-IND
ab € 22,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.