Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N320-21M Glasfaserkabel 2x LC OFNR Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N320-21M Glasfaserkabel 2x LC OFNR Grau, Orange
Tripp Lite N320-21M Glasfaserkabel 2x LC OFNR Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2273992
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N320-21M
EAN/GTIN:
     0037332134929
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
154.9 mm
Warentarifnummer (HS)
8544,70,0000
Höhe des Versandkartons
375.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
266.7 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
304.8 mm
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332134926
Merkmale
Kabellänge
21 m
Kabeltyp
OFNR
Anschluss 1
2x LC
Anschluss 2
2x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau, Orange
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Lochdurchmesser
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N366-02M
ab € 15,48*
Zubehör
Tripp Lite
N320-03M
ab € 14,60*
Zubehör
Tripp Lite
N320-15M
ab € 26,48*
Zubehör
Tripp Lite
N320-30M
ab € 38,31*
Zubehör
Tripp Lite
N370-01M
ab € 18,70*
Zubehör
Tripp Lite
N370-02M
ab € 18,92*
Zubehör
Tripp Lite
N370-03M
ab € 19,17*
Zubehör
Tripp Lite
N370-05M
ab € 19,97*
Zubehör
Tripp Lite
N370-100M-AR
ab € 134,86*
Zubehör
Tripp Lite
N370-10M
ab € 24,09*
Zubehör
Tripp Lite
N370-15M-AR
ab € 36,25*
Zubehör
Tripp Lite
N370-30M-AR
ab € 56,47*
Zubehör
Tripp Lite
N370-50M-AR
ab € 75,94*
Zubehör
Tripp Lite
N370-75M-AR
ab € 104,38*
Zubehör
Tripp Lite
N520-30M
ab € 28,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.