Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CMSO8GX3M1C1600C11 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CMSO8GX3M1C1600C11 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Corsair CMSO8GX3M1C1600C11 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Corsair CMSO8GX3M1C1600C11 Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-19452492
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO8GX3M1C1600C11
EAN/GTIN:
     5054484534075
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Corsair hat Hochleistungsspeicher für PC-Systeme länger als jeder andere Hersteller produziert und bietet die weitestgefächerte Produktreihe aller Hersteller an. Ob Sie ein Performance-Desktopsystem bauen, ein Standardsystem oder -Notebook aufrüsten, ein schnelles und reaktionsfähiges Gaming-System bauen oder versuchen, den Weltrekord im Übertakten zu brechen – Corsair hat eine Lösung für Sie, deren Performance und Zuverlässigkeit sich in rigorosen Prüfungen bewiesen haben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1600 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Speicherspannung
1.35 V
SPD profil
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 62,66*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,74*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 129,42*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,23*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 156,45*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 271,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 278,20*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,60*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 398,96*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 407,51*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 355,53*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 371,02*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 481,28*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 482,33*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 542,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.