| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-96065202 Herst.-Nr.: CMK32GX5M2B5200C40 EAN/GTIN: 840006659464 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Speicherkapazität | 32 GB | | Speicherlayout (Module x Größe) | 2 x 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR5 | | Speichertaktfrequenz | 5200 MHz | | Komponente für | PC / Server | | Memory Formfaktor | 288-pin DIMM | | CAS Latenz | 40 | | Speicherkanäle | Zweikanalig | | Speicherspannung | 1.25 V | | Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Ja | | Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version | 3.0 | | SPD profil | Ja | | SPD-Spannung | 1.1 V | | SPD-Latenz | 40 | | SPD-Geschwindigkeit | 4800 MHz | | Ursprungsland | Taiwan | | Produktfarbe | Schwarz | | Kühlung | Kühlkörper | | Kompatible Produkte | Intel 600 Series | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr5 ram udimm, ddr5 ram, ddr5 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |