Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX3060-O12G-V2 NVIDIA GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     832-376832
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0GB2-M0NA10
EAN/GTIN:
     4711081309925
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC Edition 12 GB GDDR6 mit zwei leistungsstarken Axial-Tech-Lüftern und einem 2-Slot-Design für hohe Kompatibilität

Axial-Tech-Lüfterdesign
Die beiden bewährten Axial-Lüfter bieten eine kleinere Nabe, durch die längere Flügelblätter ermöglicht werden, sowie einen Sperrring, der den abwärtsgerichteten Luftdruck erhöht.

0dB-Technologie
Um eine überflüssige Geräuschentwicklung zu vermeiden, schaltet ein Stoppmodus alle Lüfter ab, wenn die GPU-Temperatur unter 50 Grad fällt und wenig Strom verbraucht wird.

2-Slot-Design
Ein aufwändig entwickeltes Gehäuse-, Kühlkörper- und Heatpipe-Layout ermöglicht den beiden Axial-Tech-Lüftern, die Belüftung der Gehäuseseitenwand zu nutzen und eine Kühlleistung zu erzielen, die für eine Karte dieser Größe beeindruckend ist.

Auto-Extreme-Technologie
Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisierter Fertigungsprozess, der neue Maßstäbe in der Branche setzt, indem alle Lötarbeiten in einem einzelnen Arbeitsgang durchgeführt werden. Dies reduziert die thermische Belastung, der die Komponenten ausgesetzt sind, und macht den Einsatz scharfer Reinigungsmittel überflüssig. Dies führt zu einer besseren Umweltbilanz, verringert den Energieverbrauch bei der Herstellung und sorgt für ein zuverlässigeres Gesamtprodukt.

Schützende Rückplatte
Die Platine wird durch eine Aluminium-Backplate verstärkt, die für zusätzliche Stabilität sorgt, ein Durchbiegen der Leiterplatte verhindert sowie Bauteile und Leiterbahnen vor Beschädigungen schützt.

Anschlussblende aus Edelstahl
Die Blende der Dual wurde durch rostfreien 304-Edelstahl verstärkt, der härter ist und mehr Widerstand gegen Korrosion bietet.

Nvidia Ampere Architektur
Die brandneue NVIDIA-Ampere-Architektur liefert ultimatives Gameplay mit fortschrittlichen Ray-Tracing-Kernen der zweiten Generation und Tensor-Kernen der dritten Generation, die einen höheren Durchsatz bieten.

RTX. It's on.
Erlebe die aktuellen Blockbuster wie nie zuvor – mit der realistischen Optik von Echtzeit-Raytracing und der ultimativen Leistung von KI-gestütztem DLSS.

DLSS AI Beschleunigung
NVIDIA DLSS ist ein bahnbrechendes AI-Rendering, das die Frameraten erhöht, ohne Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen. Hierbei kommen die dedizierten Tensorkerne der GeForce RTX zum Einsatz, die ausschließlich für KI-Berechnungen reserviert sind. Mit dem so gewonnenen Leistungsspielraum kannst du die Einstellungen und Auflösungen noch weiter hochschrauben – für ein unglaubliches visuelles Erlebnis. Die KI-Revolution ist im Gaming angekommen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
200 mm
Höhe:
38 mm
Breite:
123 mm
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
192 Bit
Speicherbandbreite (max.):
15 GB/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 3060
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
3584
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
1837 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz (OC-Modus):
1867 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Betriebsanleitung:
Ja
Min. Systemstromversogung:
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
DirectX-Version:
12 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Anzahl Slots:
2
Beleuchtung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, asus geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 246,59*
€ 266,12*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 248,75*
€ 268,77*
2 Tage
94
pro Stück
€ 6,90*
ab € 248,27*
€ 269,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 250,58*
€ 270,26*
1 Tag
171
pro Stück
€ 2,00*
ab € 251,23*
€ 272,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,45*
€ 307,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,59*
€ 293,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.