Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
ASUS Dual -RTX4070-O12G NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0IZ2-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0IZ2-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387128206
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ASUS Dual GeForce RTX™ 4070 OC Edition 12GB GDDR6X
ASUS Dual GeForce RTX™ 4070 OC Edition 12GB GDDR6X mit zwei leistungsstarken Axial-tech-Lüftern und einem 2.56-Slot-Design für umfangreiche Kompatibilität

2x Lüfter. 2x Spaß.
Mit der neuesten NVIDIA® Ampere-Architektur vereint die ASUS Dual GeForce RTX™ 4070 dynamische Kühlleistung mit umfangreicher Kompatibilität. Hochentwickelte Kühllösungen von Flaggschiff-Grafikkarten - darunter zwei Axial-Tech-Lüfter zur Maximierung des Luftstroms zum Kühlkörper - sind in die 26,7 cm lange Karte mit 2,56 Slots gepackt und sorgen für mehr Leistung auf weniger Raum. Diese Erweiterungen machen das ASUS Dual zur perfekten Wahl für Gamer, die eine starke Grafikleistung in einem kompakten Gehäuse suchen.

Die ultimative Plattform für Gamer und Kreative
Angetrieben von der GeForce RTX 40 Serie


Neue Streaming-Multiprozessoren
Bis zu 2-fache Performance und Energieeffizienz

Tensor-Kerne der vierten Generation
Bis zu 4x mehr Leistung mit DLSS 3 im Vergleich zum Brute-Force-Rendering

RT-Kerne der dritten Generation
Bis zu 2-fache Raytracing-Leistung

KÜHLUNG

AXIAL-TECH LÜFTER-DESIGN
Die beiden bewährten Axial-Tech-Lüfter haben eine kleinere Nabe, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöht.

0dB TECHNOLOGIE
Um unnötigen Lärm zu vermeiden, schaltet ein Stoppmodus alle Lüfter ab, wenn die GPU-Temperatur unter 50 Grad fällt und der Stromverbrauch niedrig ist.

2.56-SLOT-DESIGN
Ein sorgfältig entwickeltes Shroud-, Kühlkörper- und Heatpipe-Layout ermöglicht es den beiden Axial-Tech-Lüftern, die Belüftung der Seitenwand des Gehäuses zu nutzen und eine Wärmeleistung zu erzielen, die die Größe der Karte nicht vermuten lässt.

DOPPELKUGELLAGER-LÜFTER
Verschiedene Lagertypen haben einzigartige Vor- und Nachteile. Kugellager zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus und können bis zu doppelt so lange halten wie Gleitlager.

ENGINEERING

AUTO-EXTREM-TECHNOLOGIE
Stark und zuverlässig

Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt.

SCHÜTZENDE BACKPLATE
Die Platine wird durch eine Aluminium-Backplate verstärkt, die für zusätzliche strukturelle Steifigkeit sorgt und dazu beiträgt, dass sich die Komponenten und Leiterbahnen nicht verbiegen und vor Beschädigungen geschützt werden. Auf der Rückseite befindet sich ein breiter Luftauslass, durch den die heiße Luft in Richtung der Gehäuselüfter entweichen kann, anstatt zurück in den GPU-Kühler geleitet zu werden.

EDELSTAHL-HALTERUNG
Die Halterung des Dual wurde mit 304er Edelstahl verstärkt, der härter und korrosionsbeständiger ist.

SOFTWARE

GPU Tweak III
ASUS GPU Tweak III ist intuitiver und funktionsreicher als je zuvor. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine bessere Zugänglichkeit, indem sie die wichtigsten Funktionen in einem zentralen Dashboard zusammenfasst, und der Spannungs-Frequenz-Tuner wurde überarbeitet, um das Übertakten noch einfacher zu machen. Zusätzliche Goodies wie die 0dB-Lüftertechnologie, automatischer Profilwechsel, eine vollständig anpassbare Bildschirmanzeige und Protokollierungsfunktionen sorgen dafür, dass du das Beste aus deiner Grafikkarte herausholst.

Quantum Cloud
QuantumCloud ist eine sichere und einfach zu bedienende Anwendung, mit der Sie mühelos zusätzliches Geld verdienen können, indem Sie die Rechenleistung Ihrer Grafikkarte gemeinsam nutzen. Die Einnahmen können über dein PayPal- oder WeChat-Konto abgerufen werden, und QuantumCloud unterstützt auch mehrere Umtauschmethoden, einschließlich Steam. Darüber hinaus sammelt QuantumCloud keine persönlichen Daten, so dass deine Privatsphäre geschützt bleibt. Mit nur einem Klick kannst du sofort loslegen!
Weitere Informationen:
Gewicht:
968 g
Tiefe:
51.13 mm
Höhe:
133.94 mm
Breite:
267.01 mm
Verpackungsbreite:
405 mm
Verpackungstiefe:
88.5 mm
Verpackungshöhe:
233 mm
Paketgewicht:
1732 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
12 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle:
192 Bit
Speicherbandbreite (max.):
21 GB/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4070
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
5888
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2520 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus):
2550 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
DirectX-Version:
12 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
NVIDIA G-SYNC:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Formfaktor:
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Anzahl Slots:
2,56
Produktfarbe:
Schwarz, Grau, Silber
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, nvidia geforce rtx asus, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 488,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,75*
€ 630,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,86*
€ 624,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,63*
€ 612,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,12*
€ 605,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,56*
€ 581,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.