Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
ASUS Dual -RTX4060TI-O8G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0J42-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0J42-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711387228722
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht:
658 g
Tiefe:
227.2 mm
Höhe:
49.6 mm
Breite:
123.24 mm
Verpackungsbreite:
368 mm
Verpackungstiefe:
220.5 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
1118 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Datenübertragungsrate:
18 Gbit/s
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce RTX 4060 Ti
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
4352
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
2565 MHz
Prozessorfrequenz (OC-Modus):
2595 MHz
Maximale Displays pro Videokarte:
4
Min. Systemstromversogung:
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
DirectX-Version:
12 Ultimate
OpenGL-Version:
4.6
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.3
NVIDIA G-SYNC:
Ja
NVIDIA Ansel:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Formfaktor:
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
Anzahl Slots:
2,5
Produktfarbe:
Weiß
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, nvidia geforce rtx asus, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,01*
€ 459,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,59*
€ 456,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,29*
€ 447,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,70*
€ 437,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,81*
€ 418,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.