Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GT710-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS GT710-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
ASUS GT710-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
ASUS GT710-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
ASUS GT710-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
ASUS GT710-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
ASUS GT710-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
ASUS GT710-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
ASUS GT710-SL-2GD3-BRK-EVO NVIDIA GeForce GT 710 2 GB GDDR3
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0I70-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0I70-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081869696
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
ASUS GeForce GT 710 2GB DDR3 EVO Low-Profile-Grafikkarte für leise HTPCs Single-Slot-Design Die ASUS GeForce GT 710 ist eine passiv gekühlte Single-Slot-Grafikkarte, die leises Arbeiten mit mehreren Monitoren ermöglicht Passive Kühlung Das passiv gekühlte Design sorgt für einen leiseren Arbeitsplatz. Unterstützt 3 Monitore Die ASUS GeForce GT 710 ist eine kompakte Grafikkarte mit drei Ausgängen (HDMI, DVI und D-Sub), die bis zu drei Bildschirme gleichzeitig für bequemes Multitasking unterstützen kann. Auto-Extrem-Technologie Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt. GPU Tweak II Das ASUS GPU Tweak II Dienstprogramm bringt das Tuning der Grafikkarte auf die nächste Stufe. Es ermöglicht dir, kritische Parameter wie GPU-Kerntakt, Speicherfrequenz und Spannungseinstellungen zu optimieren, wobei du die Möglichkeit habst, alles in Echtzeit über ein anpassbares On-Screen-Display zu überwachen. Die erweiterte Lüftersteuerung ist ebenfalls enthalten, zusammen mit vielen weiteren Funktionen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Grafikkarte herauszuholen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
254 g
Tiefe:
170 mm
Höhe:
69 mm
Breite:
39 mm
Verpackungsbreite:
228 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Verpackungshöhe:
163 mm
Paketgewicht:
480 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR3
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speichertaktfrequenz:
900 MHz
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce GT 710
Maximale Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
CUDA:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
954 MHz
Parallele Verarbeitungstechnologie:
Nicht unterstützt
CUDA-Kerne:
192
Maximale Displays pro Videokarte:
3
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 11
Min. Systemstromversogung:
300 W
OpenGL-Version:
4.5
Kühlung:
Passiv
Anzahl Slots:
2
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Schnittstelle:
PCI Express 2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, asus geforce, geforce, geforce passiv, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.