Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
ASUS GT1030-2G-BRK NVIDIA GeForce GT 1030 2 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0AT2-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0AT2-M0NA00
EAN/GTIN:
     4712900910223
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Tiefe:
169 mm
Höhe:
21 mm
Breite:
69 mm
Benutzerhandbuch:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Mitgelieferte Software:
ASUS GPU Tweak
Separater Grafik-Adapterspeicher:
2 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speichertaktfrequenz:
6008 MHz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
GeForce GT 1030
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1266 MHz
CUDA-Kerne:
384
Prozessor-Boost-Taktfrequenz:
1506 MHz
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
DirectX-Version:
12.0
OpenGL-Version:
4.5
PhysX:
Ja
HDCP:
Ja
Full-HD:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Schnittstelle:
PCI Express 3.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, asus low profile grafikkarte, geforce, asus geforce, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,75*
€ 98,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,92*
€ 85,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.