Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRF5801 Transistor 100 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IRF5801 Transistor 100 V
Infineon IRF5801 Transistor 100 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79087102
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF5801TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
100 V
Leistung
2 W
Widerstand
0.01 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,162*
€ 0,193
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,64*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.