Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSZ018NE2LS Transistor 60 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon BSZ018NE2LS Transistor 60 V
Infineon BSZ018NE2LS Transistor 60 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086911
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSZ018NE2LSATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
60 V
Leistung
69 W
Widerstand
0.0079 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,656*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,839*
€ 0,99841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSZ018NE2LSIATMA1
ab € 0,605*
Ähnlich
Infineon
BSZ036NE2LSATMA1
ab € 0,307*
Ähnlich
Infineon
BSZ060NE2LSATMA1
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.