Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon BSZ060NE2LS Transistor 25 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon BSZ060NE2LS Transistor 25 V
Infineon BSZ060NE2LS Transistor 25 V
Artikel-Nr.:
     139-2480782
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BSZ060NE2LSATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
leistungs-mosfet
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
25 V
Leistung
26 W
Widerstand
0.0014 mΩ
Betriebstemperatur
-55 - 150 °C
Zertifizierung
RoHs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
27604
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,234*
€ 0,704*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,25*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
BSZ018NE2LSATMA1
ab € 0,63*
Ähnlich
Infineon
BSZ018NE2LSIATMA1
ab € 0,739*
Ähnlich
Infineon
BSZ036NE2LSATMA1
ab € 0,292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.