Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IRFH5301 Transistor 200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infineon IRFH5301 Transistor 200 V
Infineon IRFH5301 Transistor 200 V
Artikel-Nr.:
     CIDE8-79086879
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRFH5301TRPBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Weitere Informationen:
Merkmale
Spannung
200 V
Leistung
110 W
Widerstand
0.0725 mΩ
Zertifizierung
RoHs
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,425*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,1658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,417*
€ 1,68623
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,257*
€ 1,49583
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IRFH5300TRPBF
ab € 0,71*
Ähnlich
Infineon
IRFH5302TRPBF
ab € 0,404*
Ähnlich
Infineon
IRFH8303TRPBF
ab € 0,735*
Ähnlich
Vishay
SIR158DP-T1-GE3
ab € 0,776*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.